曜日別特売

面取りカッター つんこ ノンコーティング

面取りカッター つんこ ノンコーティング - 富士元工業

鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。

用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。仕様ノンコートトラスコ品番370-1435材質微粒子超硬刃数1枚全長(mm)60先端角(°)90面取径(mm)0.05~3シャンク径(mm)3刃径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865846TNK0345
11,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする