曜日別特売

重研削用オフセット砥石”グリーンゼット”

重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” - ニューレジストン重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” - ニューレジストン重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” - ニューレジストン重研削用オフセット砥石”グリーンゼット” - ニューレジストン

重研削用です。
優れた耐久性と安定した高研削能力です。
優れたコストパフォーマンスです。

用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6砥材ZG最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
穴径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79871918GNZ100616ZG24Q815-9877(#)241613750Q
10,825
8,998
9,898(税込)
当日出荷
79871945GNZ1256-ZG24P852-4331(#)242211000P
17,175
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871954GNZ1256-ZG36P126-6045(#)362211000P
17,175
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871979GNZ1806-ZG36P852-4340(#)36227600P
27,850
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871927GNZ1006-ZG24P835-5034(#)241513750P
9,825
取扱い終了
79871936GNZ1006-ZG36P835-5035(#)361513750P
9,825
取扱い終了
79871970GNZ1806-ZG24P835-5036(#)24227600P
25,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79871927GNZ1006-ZG24P68481271GNZ1006-ZG24PGNZ1006-ZG24P グリーンゼット ニューレジストン 68481271グリーンゼットニューレジストン1箱(25枚)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79871936GNZ1006-ZG36P68481296GNZ1006-ZG36PGNZ1006-ZG36P グリーンゼット ニューレジストン 68481296グリーンゼットニューレジストン1箱(25枚)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
79871970GNZ1806-ZG24P68481323GNZ1806-ZG24PGNZ1806-ZG24P グリーンゼット ニューレジストン 68481323グリーンゼットニューレジストン1箱(25枚)
25,980
税込28,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする