ニューレジストン
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用
研磨用汎用品です。
角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途
一般鋼用。
平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。
付属品
専用パット×1枚
厚さ(mm)
2
砥材
AC
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871796
FT1002-AC150
852-4225
(#)150
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871805
FT1002-AC240
852-4226
(#)240
¥
5,980
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください