FUJI STAR(三共理化学)
DCCD-D耐水ディスク-223
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
試料研磨などにも使用できます。
円形耐水研磨紙です。
用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属塗装での塗膜研磨作業。
木工塗装などでの塗膜研磨作業。
試料研磨作業などに。
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:C
砥材
シリコンカーバイト
適合材
木工
外径(mm)
223
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870360
DCCD223-80
332-0830
(#)80
¥
15,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
79870369
DCCD223-240
332-0816
(#)240
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
79870378
DCCD223-400
332-0811
(#)400
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
79870387
DCCD223-600
332-0797
(#)600
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
79870396
DCCD223-800
332-0824
(#)800
¥
12,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870405
DCCD223-1000
332-0796
(#)1000
¥
14,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
79870414
DCCD223-1200
332-0835
(#)1200
¥
15,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください