FUJI STAR(三共理化学)
耐水研磨紙D 標準タイプ
車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途
各種車両の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
適合材
木工
内容量
1箱(100枚)
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
(#)80
(#)280
(#)360
(#)500
(#)1000
(#)1200
(#)1500
(#)2000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870326
DCCS230X280-280
332-0825
基材:紙(Cw)、砥粒:C
(#)280
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870335
DCCS230X280-360
332-0801
基材:紙(Cw)、砥粒:C
(#)360
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870344
DCCS230X280-500
332-0805
基材:紙(Cw)、砥粒:C
(#)500
¥
9,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870457
DCCS230X280-1000
145-9758
砥材:シリコンカーバイド砥粒(C)
(#)1000
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
79870466
DCCS230X280-1200
148-1789
砥材:シリコンカーバイド砥粒(C)
(#)1200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870475
DCCS230X280-1500
148-1786
砥材:シリコンカーバイド砥粒(C)
(#)1500
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870484
DCCS230X280-2000
148-1826
砥材:シリコンカーバイド砥粒(C)
(#)2000
¥
16,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
79870500
DCCS230X280-80
816-2375
砥材:炭化ケイ素
(#)80
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください