FUJI STAR(三共理化学)
空研ぎペーパー”R”
目づまり防止加工を施しているので目づまりカラミが少ないです。
紙がソフトで柔軟性があります。
水研ぎも可能です。
用途
車輌・金属・建築など、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
トラスコ品番
322-6344
材質
砥材:酸化アルミニウム
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
(#)240
梱包数
1000枚
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870545
RACS-MS-230X280-240
¥
9,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください