曜日別特売

耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)

耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) - FUJI STAR(三共理化学)耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) - FUJI STAR(三共理化学)耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ) - FUJI STAR(三共理化学)
(1件のレビュー)

車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。

用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
適合材木工材質砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230内容量1箱(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
長さ(mm)
梱包数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870624LCCS230X280-120(#)120230280500枚322-5917
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870640LCCS230X280-180(#)180230280500枚322-5933
9,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
79870649LCCS230X280-240(#)2402302801000枚322-5941
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870658LCCS230X280-600(#)6002302801000枚322-5976
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
79870667LCCS230X280-800(#)8002302801000枚322-5984
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79870658
2025-11-19
用途: 漆塗りの水研ぎ作業
製造業

柔らかいけど柔らか過ぎずに、曲面の水研ぎに使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする