曜日別特売

防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ)

防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) - アキレス防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) - アキレス防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) - アキレス

消防法施行令第4条の3に適合しています。
工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。

用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ロールタイプオレンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、防虫内容量1巻
注意
※この原理による防虫効果は光に集まる習性のある昆虫にのみ有効です。熱や臭気などに集まる虫には効果がありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79865329FU-RE-OR2455-697618300.330
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79865338FU-RE-OR3455-698413700.520
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
79865347FU-RE-OR4455-69921370110
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする