S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬センタ 面取り用
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。
面取り部にダブルアングルを採用しています。
バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(40HRC.50HRC)。
シャンク径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
先端角(°)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866090
SAGCCC3X60
322-9463
50
6
60
0.6
¥
14,660
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79866099
SAGCCC3X90
322-1601
50
6
90
0.6
¥
14,660
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79866108
SAGCCC3X120
322-9455
50
6
120
0.62
¥
14,660
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
79866117
SAGCCC5X120
322-4719
60
10
120
1.21
¥
15,610
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79866126
SAGCCC6X60
322-3154
60
15
60
1.2
¥
15,830
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79866135
SAGCCC6X90
322-6268
60
15
90
1.2
¥
15,830
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
79866144
SAGCCC6X120
322-3146
60
15
120
1.51
¥
15,830
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください