S&K(三興製作所)
Pコーティング ハイスラフィングエンドミル Xαニックショート刃
Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
表面処理
Pコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866205
P-XAS7
321-6831
4枚
80
16
7
¥9,390
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌々日出荷
79866214
P-XAS8
323-2641
4枚
80
16
8
¥9,390
¥
6,898
¥7,588
(税込)
翌々日出荷
79866230
P-XAS11
321-8565
4枚
110
30
11
¥13,380
¥
9,798
¥10,778
(税込)
翌々日出荷
79866239
P-XAS12
323-4245
4枚
110
30
12
¥13,380
¥
9,798
¥10,778
(税込)
翌々日出荷
79866248
P-XAS13
323-5763
4枚
110
30
13
¥14,620
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
79866257
P-XAS14
323-2691
4枚
135
35
14
¥14,620
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
79866266
P-XAS50
321-6771
6枚
200
80
50
¥121,110
¥
88,980
¥97,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください