DIAシャープナー 半丸タイプ

DIAシャープナー 半丸タイプ - ツボサン

一般家庭刃物・園芸用刃物の刃付けが、水なしで簡単に出来ます。

用途チップソー、鎌、ハサミ等の刃研ぎ用。トラスコ品番852-9046形状半丸粒度(#)200全長(mm)215刃長(mm)80刃幅(mm)16内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866896SHPND1
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする