極細ヤスリ

極細ヤスリ - ツボサン極細ヤスリ - ツボサン極細ヤスリ - ツボサン

狭い箇所の研削に適しています。

用途
小細工加工の仕上げ用に。
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番852-8024材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角全長(mm)150タイプ細目刃長(mm)40刃幅(mm)3刃厚(mm)3内容量1箱(12本)
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872119GSA1502
20,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする