曜日別特売

精密ニードルヤスリ 半丸

精密ニードルヤスリ 半丸 - バローベ精密ニードルヤスリ 半丸 - バローベ精密ニードルヤスリ 半丸 - バローベ精密ニードルヤスリ 半丸 - バローベ精密ニードルヤスリ 半丸 - バローベ精密ニードルヤスリ 半丸 - バローベ

バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。
優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。トラスコ品番852-8278形状半丸全長(mm)160タイプ#6刃長(mm)80柄径(Φmm)2.9刃幅(mm)5.6刃厚(mm)1.7内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79867000LA2402-160-6
4,600
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする