曜日別特売

MEL-2000

MEL-2000 - 友和

生分解性99%、天然オレンジ抽出液配合です。
BOD/COD値の低い環境に配慮した洗浄剤です。

用途
各種工作機械・印刷機械及び精密工具などの汚れ、自動車・船舶・鉄道車両(機械及び室内)の汚れ落とし。
工場内(機械周り・工具・床)の油汚れ落とし、部品洗浄および金型洗浄(浸漬・超音波・高圧洗浄など)。
ステンレスに付いた手あか落とし(10倍希釈・スポンジ使用)。
トラスコ品番456-2336材質界面活性剤、オレンジ抽出液、ミネラル酵素透明容量(L)18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857130404113
57,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7985713040411372767109MEL-2000404113 環境対応型強力洗浄剤 友和 72767109環境対応型強力洗浄剤友和1缶(18L)
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする