Denka(デンカ)
表示テープ”カラリヤンラベル”
特殊基材を使用しているため、カッターなしで簡単に真っすぐ切れます。
表面に特殊PE処理が施されているため、耐水性・耐薬品性に優れています。
用途
注意喚起ラベル
トラスコ品番
544-6591
材質
基材:クラフト紙+ポリエチレン(PE)フィルム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.12
容量
1巻:150枚
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
3.5
表示内容
FRGILE HANDLE WITH CARE(壊れもの 取扱注意)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865304
595CLABEL-6
25
オープン
¥
819
¥901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください