曜日別特売

加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク

加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ加重アイピロー Deep Sleeper アイマスク - メイダイ

適度な加重としっかり遮光で快適な睡眠をサポート。適度な圧迫で安心感。仮眠にもオススメ。
頭周りをすっぽり包み込むのでしっかり光を遮り、耳もカバー。電子レンジで温め&冷蔵庫でひんやり。
【使用方法】
・レンジで温め 500/600W 約40秒
・冷蔵庫で冷やす 1~2時間

用途アイマスク、アイピローとして。睡眠サポート もっちり素材 温め 冷やす アイピロー ナイトマスク 仮眠 快眠 HOT COOL 遮光 男女兼用材質生地:ナイロン/ポリウレタン、中材:ゲルグレー質量(g)590内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79856850ディープスリーパー
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする