スイデン
集塵機用フィルター
ヒュームコレクターSFC-M600-1Vの天板を開け、上面に置き固定するだけで簡単に設置できます。
用途
排気をよりクリーンに。
付属品
HEPAフィルター押え金具×4
トラスコ品番
556-1192
適合機種
SFC-M600
本体寸法(mm)奥行
380
本体寸法(mm)高さ
95
本体寸法(mm)幅
380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858977
2225003000
¥
61,400
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください