OHSATO(大里)
錆に強いコーススレッド パック入
傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコーススレッドです。
用途
各種木材の接合に。
DIYに。
仕様
カートリッジグリス専用
トラスコ品番
137-8845
材質
鉄
全長(mm)
75
容量
【カートリッジグリス】420cc
タイプ
半ねじ
寸法d(mm)
4.2
表面処理
イオニスコート
太さ(Φmm)
4.2
頭部径dk(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
39
入数(本)
60
内容量
1パック
注意
※タンニン酸を多く含有する木材に対して使用した場合、腐食が早まる可能性があります。
※防腐処理された木材に対し使用した場合、含有される成分により腐食が早まる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875576
544-328
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧