曜日別特売

超磁力レベル SAFETY

超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)超磁力レベル SAFETY - SK(新潟精機)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。
落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。
ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。
簡易測定用の360°気泡管付です。
気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。
V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。

用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、磁石:ネオジム磁石マグネットあり内容量1個
注意
※本体寸法は、ホルダを含みません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857367SJL-100G420-3958
3,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857376SJL-150G420-3994
4,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする