卓上試薬瓶ホルダー 2型

卓上試薬瓶ホルダー 2型 - サンプラテック

卓上試薬瓶ホルダーです。

用途500ml瓶の整列保管に。トラスコ品番557-6105材質ポリ塩化ビニル幅(mm)200サイズ2型高さ(mm)80奥行(mm)100内寸法(mm)(円筒)82Φ×80H内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798589072393
3,180
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする