ニコルソン
平ヤスリ
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
技能検定試験等などに。
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
刃長(mm)
刃幅(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867937
HI15001N
平 (HAND)
荒目(BASTARD)
150
15
108-1862
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79867955
HI25015N
平
マジカット (Magicut)
250
25
108-0485
¥
4,100
取扱い終了
79867964
HI30001N
平 (HAND)
荒目(BASTARD)
300
30
108-1901
¥
7,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください