富士製砥
切断砥石”スーパーつるぎ”
両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。
新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現
用途
小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。
トラスコ品番
195-0449
粒度
(#)36
砥材
SA
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
S
最高使用周速度(m/min)
4800
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870728
SPT10510
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください