曜日別特売

切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用)

切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) - 富士製砥切断砥石”雷鳥スリムゴールド”(薄物用) - 富士製砥

バリ・焼けが少なく、優れた食い込みと切れ味です。
従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。

用途ステンレス・鉄など金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。粒度(#)46砥材AX穴径(Φmm)22硬度SRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79870685RSG125334-6731122001251.4
4,000
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
79870694RSG150334-6749101001501.6
4,700
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
79870710RSG180334-675784001801.6
5,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする