富士製砥
切断砥石”つるぎ”
経済性と安全性を重視したスタンダード品です。
幅広い材料に適合します。
用途
一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。
トラスコ品番
393-6571
粒度
(#)46
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
硬度
R
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
2
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870719
T100
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください