富士製砥
切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用
切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。
素晴らしい食い込みと切れ味です。
バリが少ないです。
両面補強で安全性と耐久性に優れています。
特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途
ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。
トラスコ品番
393-6538
粒度
(#)36
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14400
硬度
P
外径(Φmm)
106
刃厚(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79870676
R106S
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください