ユーエイキャスター
産業用キャスターシングルS自在車 ナイロンホイルウレタン車
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
247-4236
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
あり
取付高H(mm)
103
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
9.5
許容荷重(daN)
100
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859214
GUJ-75S
¥
3,208
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください