ユーエイキャスター
重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番
361-9901
材質
金具:スチール
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
120×120
ストッパー
あり
取付高H(mm)
198
取付ピッチY(mm)
94~87
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
300
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
94~87
車輪タイプ
単倫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859266
PMS-150UWBDS/INJ(E46)
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください