ダイキン工業
手動操作弁(ねじ取付形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。
高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付方式
ねじ
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
25
最高使用圧力(MPa)
13.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864559
DMO42T032B
101-6610
【スプール】スプリングオフセット形
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
79864568
DMO43T032C
101-6628
【スプール】スプリングセンタ形
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
79864577
DMO43T032N
101-6636
【スプール】ノースプリング形(デテント付)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
79864586
DMO43T034C
101-6644
【スプール】スプリングセンタ形
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください