インダストリーコーワ
竹ブラシ楊子型
竹ブラシのお買い得パックです。
毛材
豚毛
行数
3
トラスコ品番
168-5327
幅(mm)
145
全長(mm)
245
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
13
植付(mm)
3
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875436
12403
245
145
¥
944
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください