インダストリーコーワ
竹ブラシ曲柄
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番
168-5328
幅(mm)
240
全長(mm)
305
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
13
毛材
豚毛
行数
3
植付(mm)
3
内容量
1パック
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79875445
12404
¥
1,680
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください