曜日別特売

DJI Mini 2 SE

DJI Mini 2 SE - DJI

日常の何気ない光景や旅の様子は、ずっと記憶に留めておきたいもの。
DJI Mini 2 SEなら簡単に持ち出せて、ユニークな視点で、このワクワクする時間を映像に残せます。
DJI Mini 2 SEは、びっくりするほどの軽さで、重さは249 g以下。
りんご一つ分と同じくらい軽く、サイズは手のひらほどの大きさです。
コンパクトで使いやすいMini 2 SEは、あなたの旅を楽しくする必須ツールとして、最高の形でお気に入りの瞬間を撮影します。
Mini 2 SEは、最大10 kmのHD動画伝送に対応しており、優れた耐干渉性も備えているため、より遠くまで飛ばし、鮮明な映像を確認することができます。
DJI Mini 2 SEは、最大31分のバッテリー駆動時間を持ち、完璧なショットを撮影するための構図決めに十分な時間をかけられます。
DJI Mini 2 SEは、わずか数回タップするだけで、プロが撮影したような動画を自動的に録画・撮影。
SNSですぐに共有することができます。
初心者でも経験豊富な上級者でも、DJI Flyアプリで、BGMやフィルターを使った印象的な動画を制作することができます。

仕様【最大風圧抵抗】38km/h(スケール 5)トラスコ品番553-6252セット内容DJI Mini 2 SE × 1、DJI RC-N1 送信機 × 1、DJI RC-N1 RCケーブル(USB-Cコネクター) × 1、DJI RC-N1 RCケーブル(Lightningコネクター) × 1幅(mm)289高さ(mm)56奥行(mm)245時間(最大フライト)31分飛行速度(m/s)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858417D230410010
71,488
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドローン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする