水銀灯代替LEDランプ

水銀灯代替LEDランプ 東京メタル

水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.

材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯150W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260 口金E26 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)7430 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160 内容量1個
注意
※電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具、調光器には非対応。人感センサーや自動点滅装置には仕様不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79856676 AM-H45W-N-TM
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする