曜日別特売

超吸水タオル

超吸水タオル - アストロプロダクツ

抜群の吸水性で、一度に多くの水滴を拭き取ることができる、洗車用のタオルです。
優れた吸水力により、何度も擦る必要がなく、適度な弾力があるので、ボディに傷を付けにくく、キレイに拭き取ることができます。

付属品専用ケース×1材質PVAタイプクロス危険物の類別非危険物内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798701072003000004878254-4251
オープン
取扱い終了
798701162003000004885253-7873
832
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする