平安伸銅工業
洗濯機ラック ハンガーバー付き
組立が簡単で工具不要です。
洗濯機上部を有効活用できます。
ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付きです。
細かいピッチのネット棚で小物も置けます。
トラスコ品番
511-1149
材質
パイプ類、棚:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ABS樹脂、ねじ類:鉄・メッキ
幅(mm)
610-810
色
マットホワイト
高さ(mm)
1810
奥行(mm)
530
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864726
HSR-2WH
¥10,900
¥
5,998
¥6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください