ストリームライト
防爆型ハンドライト サバイバー IEC防爆 標準セット
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品
スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダー
トラスコ品番
561-4044
材質
スーパータフナイロン樹脂
全長(mm)
179
色
レッド
保護等級
IPX6
外径(mm)
59
明るさ(Lm)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79861068
99
¥
67,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください