FACOM
絶縁ダイアゴナルカッター
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。
ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。
用途
電気工事用。
トラスコ品番
344-9656
材質
本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)
165
切断能力
銅線3.5mm
内容量
1丁
注意
※使用前に必ず工具の外観を調べてください。
※電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79856999
391.16AVSE
銅線3.5mm
165
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表