曜日別特売

鳶レベル 暉

鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)鳶レベル 暉 - SK(新潟精機)

誇れる仕事に誇れる道具を。
最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。
化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。
LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。
落下防止コード対応シャックル付です。
45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。
測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。
4本線アクリル気泡管付です。

用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所内容量1個
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857586ED-16TBLPGG568-0118
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857595ED-16TBLPGR568-0120
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857604ED-16TBLPGBL568-0134
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857620ED-16TBLPGGR568-0097
15,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857629ED-16TBLSLG568-0090
14,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857638ED-16TBLSLR568-0086
14,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857647ED-16TBLSLBL568-0126
14,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
79857656ED-16TBLSLGR568-0098
14,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする