サンプラテック
透視度計セット
ガラス製の透視度計と異なり軽量なので取扱がしやすいです。
クランプ付です。(排水用チューブ用)
掲載画像内の商品は代表商品です。詳細は商品仕様をご確認ください。
用途
試料水の透視度測定に。
材質
チューブ:ポリ塩化ビニル、シリンダー:アクリル
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874219
1262
834-5560
透視度計(シリンダー300mm、架台)、標識、排水用チューブ
100
325
100
¥
9,540
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874228
1263
834-5561
透視度計(シリンダー500mm、架台)、標識、排水用チューブ
100
525
100
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79874237
1267
834-5562
透視度計(シリンダー1000mm、架台)、標識、排水用チューブ
200
1000
200
¥
28,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください