サンプラテック
卓上試薬瓶ホルダー 4型
卓上試薬瓶ホルダーです。
用途
500ml瓶の整列保管に最適です。
トラスコ品番
557-6121
材質
ポリ塩化ビニル
幅(mm)
200
サイズ
4型
高さ(mm)
80
奥行(mm)
200
内寸法(mm)
(円筒)82Φ×80H
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79858925
2395
¥
6,020
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください