曜日別特売

組ヤスリ 楕円

組ヤスリ 楕円 - ツボサン組ヤスリ 楕円 - ツボサン組ヤスリ 楕円 - ツボサン組ヤスリ 楕円 - ツボサン組ヤスリ 楕円 - ツボサン組ヤスリ 楕円 - ツボサン組ヤスリ 楕円 - ツボサン

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。粒度02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。材質炭素工具鋼(SK-2)トラスコ品番852-7987形状楕円全長(mm)215タイプ5本組中目刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)6.5内容量1セット
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874246DE005-02215110
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする