曜日別特売

鉄工ヤスリ 角

鉄工ヤスリ 角 - ツボサン鉄工ヤスリ 角 - ツボサン鉄工ヤスリ 角 - ツボサン鉄工ヤスリ 角 - ツボサン鉄工ヤスリ 角 - ツボサン鉄工ヤスリ 角 - ツボサン鉄工ヤスリ 角 - ツボサン

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8241材質炭素工具鋼(SK-2)形状全長(mm)490タイプ中目刃長(mm)400刃幅(mm)18刃厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866887KA400-02
9,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする