ツボサン
細工用ヤスリ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
107-7079
セット内容
平・半丸・丸・角・三角 各1本入り
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
5種セット
全長(mm)
215
タイプ
5本組中目
刃長(mm)
110
内容量
1セット
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874359
ST-02
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください