ツボサン
組ヤスリ シノギ
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
粒度
03(細目) 1cm当たり32cutの目が刻まれています。
材質
炭素工具鋼(SK-2)
トラスコ品番
852-8762
形状
シノギ (鎬)
全長(mm)
185
タイプ
10本組細目
刃長(mm)
85
刃幅(mm)
7.3
刃厚(mm)
2.5
内容量
1セット
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79874350
SI010-03
185
85
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください