曜日別特売

組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角

組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 - ツボサン

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角内容量1セット
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃幅(mm)
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79874316SA008-042001007.5852-86908本組油目
20,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
79874325SA010-04185856852-869210本組油目
26,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする