大見工業
超硬面取りカッター(非鉄用)
ハイスよりも硬い材質のため、アルミや銅・鋳物などの非鉄金属加工で、より長寿命です。
用途
スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工
材質
超硬合金
全長(mm)
93
シャンク径(mm)
10
最大面取径(Φmm)
10
最小面取径(Φmm)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端角(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79865469
CC10-ST10-90
371-7045
90
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
79865478
CC10-ST10-60
371-7074
60
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください