呉工業(クレ)
強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー”
衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。
最速10秒接着です。
内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途
各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。
トラスコ品番
632-9828
材質
成分:シアノアクリレート、合成樹脂
色
透明
容量(g)
15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.014L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79867517
NO1785
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください