S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXロング刃
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
刃数
4枚
表面処理
HGコーティング
シャンク径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866187
HGFLXL3X17
322-3163
60
17
3
¥
14,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79866196
HGFLXL4X22
322-4702
70
22
4
¥
14,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください