S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXショート刃
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。
防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
50
刃数
4枚
表面処理
HGコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79866065
HGFLXS3
3
8
6
50
4枚
322-9493
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79866160
HGFLXS4
4
10
6
50
4枚
322-1585
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
79866169
HGFLXS5
5
13
6
50
4枚
322-9458
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください