曜日別特売

ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製

ALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 - サンコーテクノALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 - サンコーテクノALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 - サンコーテクノALCドライブ FALDタイプ ステンレス製 - サンコーテクノ

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。

用途
ALCパネル用に。
配線・配管サドル留めに。
内装下地材取付けに。
照明器具取付けに。
案内板取付けに。
トラスコ品番119-4804材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)75頭部径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60締付トルク(N・m)2.0~3.0最大引張荷重(kN)1.3頭部高さ(mm)2.4適合ドライバープラスNO.2呼び径d(mm)6内容量1パック(50本)
注意
※ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79875366FALD-675P
5,300
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする