ヤナセ(柳瀬)
NEOフラップPタイプ(軸径6mm) 外径20mm
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途
表面・曲面の研磨に。
バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。
使用工具:ストレートグラインダー。
軸径(Φmm)
6
材質
軸:スチール
幅(mm)
25
軸長(mm)
40
外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
羽根枚数
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79871324
JF20256100
20
6
25
(#)100
約36
404-9900
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79871340
JF2025680
20
6
25
(#)80
約34
404-9934
¥
5,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください